LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1560x100x82mm integrierter Akku fur Notfallbeleuchtung (3h/500Lm) (kein direkter Notstrombetrieb), zum Einsatz in Industrieumgebung, Tiefgarage, Lager- und Kuhlhalle. G...
Müller-Licht Aquaprofi 120 Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED 31.6 W Neutralweiß Grau (matt),Weiß Aquaprofi 120 Werkzeuglose, schnelle einfache Montage einer Person mit integrierter Durchgangsverdrah...
Feuchtraumleuchten, klassische Form. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Schutzart: IP65. Ausstrahlungswinkel: 115°. Durchverdrahtung möglich. Gehäuse aus Polycarbonat. Produ...
LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 12L22LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 15 W, 2390 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta m...
Gehäuse PC grau, Abdeckung PC opal, Schlagschutz IK08, Abstrahlwinkel 160°, mit Kunststoffklammern (Edelstahl-Klammern Art.Nr. 674005 optional erhältlich) und 2 Kabelverschraubungen, hohe Lebensdau...
LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1220x100x82mm integrierter Akku fur Notfallbeleuchtung (3h/500Lm) (kein direkter Notstrombetrieb), zum Einsatz in Industrieumgebung, Tiefgarage, Lager- und Kuhlhalle. G...
EGB LED Wannenleuchte IP65, CCT+Power-DIP, 35W Gehäuse PC grau, Abdeckung PC opal mit Rillenoptik, Schlagschutz IK08, mit Steckklemmen, einfache Montage, da LED-Trägerplatine in der Abdeckung fixie...