Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt, 33 m lang, 50 mm breit, weiß Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen. Gut geeignet für H...
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: ...
tesa Maler Krepp 4317 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekrepptes, reißfestes Papierklebeband mit dünnem und flexiblem Träger, Farbe: beige (04317-00020-00) Die Abbildung bezieht sich auf ein...
Klebeband, Folien-Mask mit 2 Klebekanten Kip 322, 50 m lang, 195 mm breitSpezial-Klebeband, Folien-Mask mit 2 Klebekanten Kip 322 EINSATZGEBIET Zum zeitsparenden Abkleben und Abdecken von Fenstern,...
tesa Maler Krepp 4329 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m schwach gekreppt, dünn und flexibel, gute Nassschliff- festigkeit, gute Lack- und Füllerhaftung auf dem Klebeband- träger, Farbe: pastellgelb (0...
tesa Maler Krepp 4348 Standard Papierabdeckband, 30 mm x 50m leicht gekreppt, ermöglicht die Herstellung leichterer Ab- deckmasken und kann auf allen gebräuchlichen Konfektionier- geräten verarbeit...
Klebeband, Gewebe-Masker, Kip 833, 20 m lang, 1800 mm breit, blauKlebeband, Gewebe-Masker, blau, Kip 833 EINSATZGEBIET Herkömmliches Abdecken und Maskieren (z. B. von Fenstern) auf fast allen Unter...
Krepp-Klebeband Ausführung: Mit Naturkautschukkleber. Hohe Spontanhaftung bei rückstandsfreier Wiederaufnahmefähigkeit. Temperaturbeständig bis 80 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Abdichten, Bündeln un...
tesa Maler Krepp 4309 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekreppt, besonders dehnbar, sehr gute Lack- und Füllerhaftung, nasschlifffest, nach der Ofentrockung lässt sich einfach abziehen, Farbe...
gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC Papier mit extralangen JINZOKAI-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · anschmi...
FrogTape Malerabdeckband Das FrogTape® Malerabdeckband ist auf trockenen Wänden, Holz, Glas oder Metall anwendbar. Es besitzt mittlere Haftkraft und lässt sich von den fast allen Untergründen probl...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt, 33 m lang, 30 mm breit, orangeKlebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen. Gut geeignet für ...
Adressen-Schutzband Damit schützen Sie die Empfängeradresse vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Adressen-Schutzfilm, PP-Material - hochtransparent, Hotmelt-Kleber, 12 Rollen/Karton. Highlights: hoc...