| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8743482 Herst.-Nr.: 04348-00017 EAN/GTIN: 4042448087331 |
| | |
|
| | |
| tesa Maler Krepp 4348 Standard Papierabdeckband, 30 mm x 50m leicht gekreppt, ermöglicht die Herstellung leichterer Ab- deckmasken und kann auf allen gebräuchlichen Konfektionier- geräten verarbeitet werden, für Innenbereich, Verwendung bis zu 7 Tage, Klebmasse: Naturkautschuk (04348-000017-03 / 04348-17-03) (alt: 04348-000017-02) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband, Malerbedarf, Abdeckklebebänder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,75* | € 3,94* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,43* | € 4,43* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,04* | € 4,43* | | | | | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 3,52* | € 5,00* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 4,70* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0486* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|