| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098572116 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 022010 EAN/GTIN: 5060288740307 |
| |
|
| | |
| Krepp-Klebeband Ausführung: Mit Naturkautschukkleber. Hohe Spontanhaftung bei rückstandsfreier Wiederaufnahmefähigkeit. Temperaturbeständig bis 80 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Abdichten, Bündeln und Verpacken. Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Bandbreite: | 38 mm | Ursprungsland: | Griechenland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband rolle 38mm x 50 m, abdeckband, abdeckband 50m, selbstklebend, Kautschukklebstoff, Dichtband, Vielzweckkrepp, Abdichtband, Krepppapier, stabilisiert, Kreppklebstoffband, Technik, abdichten, Universalkreppband, Vielzweckkreppband, Kleber, maxtape, Kautschukkleber, Verpackungsband, einseitig, chamois, abdecken, klebestabil, abkleben, Klebeband, Krepp, verpacken, QR4030240, dichten, Chemie, Kautschuk, Klebstoff, Mehrzweckkrepp, Mehrzweckkreppband, chemisch, Verpackungsrolle, Technisches, technisch, 5060288740307, 3098572116, 98572116 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,76* | € 2,57* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,78* | € 2,60* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,75* | € 2,62* | | | | | | 9 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,80* | € 2,63* | | | | | 1 Tag | | | 16 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,88* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50.000 Millimeter (ab € 0,00004* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|