Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband tesakrepp® 4319 sta.gekreppt hellbraun L.50m B.19mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3000265452
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04319-00006-00
EAN/GTIN:
     4005800004056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,375 mm · Klebkraft: 4,5 N/cm · Reißkraft: 28 N/cm · Reißdehnung: 58 %Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: hellbraun· Gesamtdicke: 0,375mm· Reißkraft: 28N/cm· Klebkraft: 4,5N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
stark gekreppt
Temperaturbereich:
max. +60 / 1h °C
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 3,93*
13 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 4,02*
16
pro Stück
€ 4,60*
ab € 2,93*
€ 4,60*
1 Tag
272
16
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,70*
€ 4,62*
Lager 1690
204
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 5,79*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 92,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.