| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000353125 Herst.-Nr.: 3808-18 EAN/GTIN: 4013142808171 |
| | |
|
| | |
| gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC Papier mit extralangen JINZOKAI-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · anschmiegsam auch UV-beständigWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: orange· Gesamtdicke: 0,09mm· Reißkraft: 30 N / 10mm· Klebkraft: 2,01 N / 10mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 18mm x 50m, abdeckband, abdeckband 50m, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 2,42* | € 3,13* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 2,43* | € 3,15* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 2,52* | € 3,29* | | | | | 10 Tage | | | 48 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 2,58* | € 3,30* | | | | Lager 2478 | | | | 24 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 2,43* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 24 Kartonagen ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|