leicht gekrepptes Klebeband mit hoher Klebekraft und einem guten Haftvermögen · für viele gängigen Abdeckarbeiten im Innenbereich geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: natur· Gesamtdick...
tesa® Malerband Perfect+ sorgt mit dem echten Washiträger für präzise und sehr scharfe Farbkanten und erleichtert Malerarbeiten im Innenbereich. Das Abdeckband kann auch an Kanten und in Ecken verw...
Krepp-Klebeband Ausführung: Schwach gekrepptes Papier mit Naturkautschukkleber. Temperaturbeständig bis 140 °C. Reiß- und rückstandsfrei abziehbar, Nassschlifffest und sehr gut haftend auf Lack und...
UV SUN CORE PRO Abdeckband 30mmx50m KV 50m lang UV-beständig Original Washi Papier aus Japan sorgt für randscharfe Kanten und feine Linien beim Malen und Lackieren wasserfest und hohe Lösemittelbe...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC Papier mit extralangen JINZOKAI-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · anschmi...
tesa Maler Krepp 4316 PV3 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m Farbe: beige, dünn und flexibel, für alle allgemeinen Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100 Grad gute Nassschlifffestigkei...
tesa Maler Krepp 4319 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m starkt gekreppt, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve, kann leicht in Kurven oder dreidimensional verkleb...
tesa Maler Krepp 4329 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m schwach gekreppt, dünn und flexibel, gute Nassschliff- festigkeit, gute Lack- und Füllerhaftung auf dem Klebeband- träger, Farbe: pastellgelb (0...
tesa Maler Krepp 4348 Standard Papierabdeckband, 30 mm x 50m leicht gekreppt, ermöglicht die Herstellung leichterer Ab- deckmasken und kann auf allen gebräuchlichen Konfektionier- geräten verarbeit...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt, 33 m lang, 30 mm breit, orangeKlebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen. Gut geeignet für ...
3608 WASHI-TEC Goldkrepp • Anschmiegsames, dünnes Band aus WASHI-TEC-Papier mit Acrylatkleber • Gute Haftung und Reißfestigkeit • UV-beständig • Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen ...
tesa Maler Krepp Classic Abdeckband, 30 mm x 50 m leicht gekrepptes Papier, Klebmasse aus Naturkautschuk, innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar, für alle Farbtypen geeignet, lösungsmittelf...
sehr dünnes WASHI-TEC® Klebeband aus original japanischem WASHI-TEC®-Papier mit extralangen JINZOKAI® Fasern · zudem mit einem speziellen Acrylatkleber für eine sehr gute UV-, Witterungs- und Alter...
Produktbeschreibung: geeignet für alle Wasser- und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke speziell für Maler- und Lackierarbeiten dünnes, glattes Washi Papier Klebeband mit Acrylatklebstoff sorgt...
Mit dem 2-in-1-Produkt tesa® Easy Cover Perfect+ erzielen Sie überzeugende Ergebnisse. Die clevere Abdecklösung kombiniert eine sehr robuste Abdeckfolie und ein reißfestes Malerband in einem. Der e...
für mittlere Temperaturen bis +80 °C · mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache un...
für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten · die Kombination aus dem dünnen „Washi“ Träger und der Klebmasse ermöglicht eine leichte und rückstandsfreie Wiederaufnahme nach 3 Monaten im Innen- ...
NOPI Maler Krepp Papierabdeckband, 30 mm x 50 m, beige flach gekreppt, mit einer Naturkautschukklebmasse (55511-00000-00 / 55511-00-00 / 55511-0-0) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Klebeband Feinkrepp Extra Kip 301, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 30 mm breit, naturKlebeband Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität EINSATZGEBIET Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, haup...
Klebeband Feinkrepp Extra Kip 301, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 99 mm breit, naturKlebeband Feinkrepp Extra Kip 301, Profi-Maler-Qualität EINSATZGEBIET Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründ...
Klebeband Feinkrepp Kip 303, Hochkrepp, 50 m lang, 30 mm breit, gelbKlebeband Feinkrepp Kip 303 Hochkrepp EINSATZGEBIET Für alle Abdeckarbeiten im Innenbereich. Ideal zum Abkleben von engen Kurven,...
tesa Maler Krepp 4322 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m stark gekreppt, sehr hohe Klebkraft, hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Unt...
Klebeband Feinkrepp Kip 305 Standard-Plus-Qualität, 50 m lang, 30 mm breit, naturKlebeband Feinkrepp Kip 305 Standard-Plus-Qualität EINSATZGEBIET Für einfache und kurzfristige Abdeckarbeiten auf gl...
tesa Maler Krepp 4309 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m schwach gekreppt, besonders dehnbar, sehr gute Lack- und Füllerhaftung, nasschlifffest, nach der Ofentrockung lässt sich einfach abziehen, Farbe...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, 33 m lang, 30 mm breit, glatt, orangeKlebeband, PVC-Schutzband Kip 315, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (l...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, 33 m lang, 30 mm breit, glatt, weißKlebeband, PVC-Schutzband Kip 315, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lac...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, 33 m lang, 33 mm breit, glatt, gelbKlebeband, PVC-Schutzband Kip 315, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lac...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt, 33 m lang, 30 mm breit, weiß Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen. Gut geeignet für H...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 318, 33 m lang, 30 mm breit, quergerillt, gelbKlebeband, PVC-Schutzband Kip 318, quergerillt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. ...
Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt, 33 m lang, 30 mm breit, weiß Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt EINSATZGEBIET Bestens geeignet für Kunststoff-Untergründe (PVC), z. B. bei Fenstern, du...
Klebeband, Feinkrepp, KIP 804, 50 m lang, 30 mm breitKlebeband, Feinkrepp - Standard Qualität, Kip 804 EINSATZGEBIET Für weniger anspruchsvolle Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenberei...
Klebeband, PVC Schutzband, KIP 818, 33 m lang, 30 mm breit, gelb, quergerilltKlebeband, quergerilltes, PVC-Schutzband, Kip 818 EINSATZGEBIET Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lac...
Klebeband, PVC Schutzband, KIP 818, 33 m lang, 30 mm breit, weiß, quergerillt Klebeband, quergerilltes PVC-Schutzband, Kip 818 EINSATZGEBIET Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lac...
Spezial-Klebeband, Spezialkrepp für außen, Lasurband Kip 307, 50 m lang, 30 mm breit, blauSpezial-Klebeband, Spezialkrepp für außen, Lasurband Kip 307 EINSATZGEBIET Für sichere Abdeckarbeiten auf e...
Spezial-Klebeband, Tapetenband Kip 309, 50 m lang, 30 mm breitSpezial-Klebeband, Tapetenband Kip 309 EINSATZGEBIET Für anspruchsvolle Malerarbeiten auf empfindlichen Untergründen, wie Tapeten, Papi...
Malerkrepp, 3 Rollen, selbstklebend, rückstandslos entfernbar, 30 mm x 50 mDas selbstklebende Malerkrepp im praktischen Set mit 3 Rollen bietet Heimwerkern und Profis die ideale Lösung, um Leisten,...
Kreppband K-Mask80 - Stabilisiertes Kreppband - Naturkautschukkleber - Banddicke 0,125 mm - Hitzebeständig bis 80 °C - Zum Abdecken in der Farb- und Lackiertechnik - Länge 50 m - Breite 30 mm - Far...