Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4323 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier Beige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TESA 4323 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier Beige
TESA 4323 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27256882
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04323-78-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Allzweck-Klebeband
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Papier
Produktfarbe
Beige
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Universal
Selbstklebend
Ja
Geeignet für den Lacktyp
Universal
Klebetyp
Kautschuk-Basis
Hinterlässt keine Rückstände
Ja
Adhäsion (Stahl)
3 N/cm
Verlängerung
10 %
Von Hand abreißbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Zugfestigkeit
33 N/mm2
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
30 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04323-00011-00
ab € 1,95*
Ähnlich
tesa
04323-00013-00
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.