Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckklebeband Washi Core grün 30 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abdeckklebeband Washi Core grün 30 mm x 50 m
Abdeckklebeband Washi Core grün 30 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45426
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45426
EAN/GTIN:
     9002588454269
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Produktbeschreibung:

  • geeignet für alle Wasser- und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke
  • speziell für Maler- und Lackierarbeiten
  • dünnes, glattes Washi Papier Klebeband mit Acrylatklebstoff
  • sorgt für randscharfe Kanten und saubere Linien beim Malen und Lackieren
  • wasserabweisend
  • hohe Lösemittel- und UV- Beständigkeit für Arbeiten im Innen und Außenbereich
  • Hitzebeständigkeit: bis 80°C
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Typ:
Abdeckklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 16.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0758* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Rolle
ab 128 Rollen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
ab 16000 Rollen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45435
ab € 3,99*
Ähnlich
Schuller
45425
ab € 3,07*
Ähnlich
Schuller
45235
ab € 1,69*
Ähnlich
Schuller
45195
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.