Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Perfect+ 56537-00000-00 Malerabdeckband Gelb (L x B) 50m x 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W695412
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56537-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565090868
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa® Malerband Perfect+ sorgt mit dem echten Washiträger für präzise und sehr scharfe Farbkanten und erleichtert Malerarbeiten im Innenbereich. Das Abdeckband kann auch an Kanten und in Ecken verwendet werden und schützt Oberflächen oder Möbel vor Farbspritzern, Schmutz und Staub. Das reißfeste und leicht zu verarbeitende Malerband klebt u.a. auf Feinputz, Tapeten, Glas, Aluminium, Hart-PVC und Holz. Es kann bis zu 2 Monate leicht und rückstandsfrei entfernt werden. Legen Sie die Basis für perfekte Ergebnisse und nutzen Sie tesa® Malerband Perfect+.
Features:
Für perfekte Farbkanten wie vom Profi: Hochwertiges Malerabdeckband aus extra dünnem Washi-Papier - exaktes Abkleben für messerscharfe Kanten ohne Farbunterläufe
Auch für anspruchsvolle Malerarbeiten geeignet: Das Abdeckband ist einfach in der Anwendung und ideal für professionelle Streicharbeiten - besonders reißfeste Papierqualität
Vielfältig einsetzbar: Das Kreppband haftet auf zahlreichen Oberflächen im Innenbereich z.B. Tapeten, Glas, verputzten Wänden, Holz etc. - es kann mit allen Farben, Lacken und Lasuren verwendet werden
Rückstandsfreie Entfernung: Im Innenbereich ist das Klebeband bis zu 2 Monate nach Anwendung rückstandslos entfernbar
Lieferumfang:
1x Malerkrepp / Abklebeband
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
gelb
Breite:
30 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar + Lösungsmittelfrei + Für Innenanwendung geeignet
Typ:
Perfect+
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Malerabdeckband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 6,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 6,88*
10
€ 4,90*
ab € 5,81*
€ 7,76*
2 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 6,28*
€ 8,17*
1 Tag
100
1
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0932* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.