Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 99 mm breit, natur


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 99 mm breit, natur
Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 99 mm breit, natur
Artikel-Nr.:
     157-KIP_301-99
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     301-99
EAN/GTIN:
     4013142301993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband Feinkrepp Extra Kip 301, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 99 mm breit, natur

Klebeband Feinkrepp Extra Kip 301, Profi-Maler-Qualität
EINSATZGEBIET
Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich. Innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbar.

Hochwertiges Premium-Produkt für den Profibereich.

  • leicht gekrepptes Band mit exzellenter Klebkraft und sehr hohem Haftvermögen
  • Hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch eine spezielle Imprägnierung
  • Sehr reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 m
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kip abdeckband 30mmx50m, abdeckband, abdeckband 30mmx50m, Klebebänder, Feinkreppbänder, Kreppbänder, Klebeband, Feinkreppband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
301-18
ab € 1,52*
Ähnlich
Kip
301-24
ab € 2,03*
Ähnlich
Kip
301-30
ab € 2,66*
Ähnlich
Kip
301-36
ab € 3,05*
Ähnlich
Kip
301-16
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.