| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XACV07 Herst.-Nr.: XACV07 EAN/GTIN: 3389110641806 |
| |
|
| | |
| Kontrollleuchte Unterteil mit mehreren Tasten und einer Frontmontage von 230 V. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser. Weitere Informationen: | | Mit integriertem Vorwiderstand: | ja | Mit integrierter Diode: | nein | Fassung: | BA9s | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 230 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Anschlussart Hilfsstromkreis: | sonstige | Farbe des Leuchtmittels: | klar | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Trafo integriert: | nein | Mit Leuchtmittel: | ja | Leuchtmittel: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, schneider meldeleuchte 230v, ba9s 230v, schneider ba9s, Hängetaster, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse |
| | |
| |