Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED DX1090/YL LED-KONTROLLLEUCHTE, 5MM, GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-178182
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     DX1090/YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Lichtstärke: 20 mcd
  • Produktpalette: DX1090 Series
  • Durchlassstrom If: 30 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • Montagelochdurchmesser: 8 mm
  • Betriebsspannung: 2.1 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Farbe: Gelb
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte gelb, kontrolllampe, signalleuchte bulgin, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, BULGIN LIMITED, DX1090/YL, 178182, 178-182
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.