Übersicht | "Kontaminationsbekleidung"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 5,28* pro Stück |
| |
Chemikalien Schutzanzug aus microporöser Filmmembran, Eisbär Kat III, Typ 5B,6B, weiß, Gr. XL (1 Angebot) Schutzoverall aus microporöser Filmmembran, strapazierfähig, komfortabel, robust bei hoher Beanspruchung, antistatisch, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, verklebt Reißverschlussabde... |
PRO FIT by Fitzner 1435-XL |
ab € 2,10* pro Stück |
| |
Schutzoverall CS500 Gr.XXL weiß PSA III COVERSTAR (18 Angebote) CoverStar Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 1412... |
|
ab € 1,93* pro Stück |
| |
Einwegoverall Tyvek® 500 Xpert Größe XL (25 Angebote) Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m² Kategorie III, Typ 5B/6B Typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009 Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Bionorm: EN 14126:2003 auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. ... |
|
ab € 5,30* pro Stück |
| |
Schutzoverall CS500 Gr.XXXL weiß PSA III COVERSTAR (25 Angebote) CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14... |
|
ab € 2,76* pro Stück |
| |
Schutzoverall CS500 Gr.XL weiß PSA III C (22 Angebote) CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14... |
|
ab € 2,77* pro Stück |
| |
Schutzanzug Tychem® 2000 C Größe XXL (29 Angebote) EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 2 bar · geringes Ge... |
|
ab € 13,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,97* pro Stück |
| |
Chemikalien Schutzanzug aus microporöser Filmmembran, Eisbär Kat III, Typ 5B,6B, weiß, Gr. 3XL (1 Angebot) Schutzoverall aus microporöser Filmmembran, strapazierfähig, komfortabel, robust bei hoher Beanspruchung, antistatisch, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, verklebt Reißverschlussabde... |
PRO FIT by Fitzner 1435-XXXL |
ab € 2,10* pro Stück |
| |
Schutzoverall CS500 Gr.L weiß PSA III COVERSTAR (26 Angebote) CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14... |
|
ab € 2,70* pro Stück |
| |
Tychem® 6000 F Overall mit Kapuze, grau, Größe XXL (29 Angebote) TF CHA5 TG Y 00 Kat.3 Typ 3B/4B/5B/6B, - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B,6-B - EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserre... |
|
ab € 23,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,23* pro Stück |
| |
Schutzanzug Tychem® 2000 C Gr.L gelb PSA III DUPONT (30 Angebote) EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6 sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 2 bar · geringes Gewi... |
|
ab € 14,90* pro Stück |
| |
AlphaTec® Schutzanzug 2000, Modell 111, weiß, Gr. 5XL (2 Angebote) AlphaTec® 2000 bietet beides - Schutz und Komfort. Unter Ausnutzung der neuesten Laminat-Technologie für mikroporöse Filme, wird außergewöhnlicher Schutz gegen Flüssigkeit und Partikel erreicht. Id... |
|
ab € 4,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 23,00* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Kontaminationsbekleidung | | | Die Kontaminationbekleidung für einen optimalen Schutz auch unter extremen Bedingungen
Kontaminationsbekleidung ist ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung im Katastrophenschutz und bei Feuerwehren. Sie verhindert, dass gasförmige, flüssige oder feste Partikel auf die Körperoberfläche gelangen und die Einsatzkräfte schädigen. Einige hochqualifizierte Bekleidungsvarianten können sogar bedingt Alpha- und Betastrahlung abhalten. Gegen einwirkende Gammastrahlung wird kein Schutz erzielt. Dies stellt in radioaktiv beeinflussten Bereichen einen wichtigen Grundschutz dar. Je nach Klassifizierung und Schutzstufe werden unterschiedliche Einflussfaktoren daran gehindert die Bekleidung zu durchdringen.
Die Schutzstufen der Kontaminationsbekleidung
Um die passende Kontaminationsschutzkleidung auszuwählen, ist es wichtig eine Gefährdungsanalyse durchzuführen. Wichtig ist die Art der Gefährdung, denn nur mit der passenden Schutzausrüstung kann garantiert werden, dass die vorhandenen Risikostoffe die Bekleidung nicht durchdringen. Kategorisiert nach Risikogruppen und eingegliedert in Schutzstufen bietet die Schutzkleidung bei richtiger Einstufung bestmöglichen Schutz. Ein besonderes Augenmerk muss die Typisierung erhalten.
Folgende Gliederung sollte bei der Auswahl beachtet werden
- Typ 1: gasdicht, hier liegt der größtmögliche Schutz vor
- Typ2: nicht gasdicht
- Typ 3: flüssigkeitsdicht, Flüssigkeiten können nicht eintreten
- Typ 4: sprühdicht, hier liegt ein leichter Schutz gegen gesprühte Flüssigkeit vor, bei starker Einwirkung von Flüssigkeiten ist der Schutz nicht mehr ausreichend gegeben.
- Typ 5: partikeldicht, guter Schutz gegen Feststoffpartikel und Staub.
- Typ 6: begrenzt sprühdicht
Zusätzliche Anforderungen
Neben den Schutztypen ist es besonders wichtig auf bestimmte Eigenschaften zu achten, damit die Bekleidung im Einsatz keinen Schaden nimmt und die Schutzwirkung aufrecht erhalten wird. Abriebfestigkeit, Hitzebeständigkeit, Durchstichfestigkeit und Nahtfestigkeit sind einige wesentliche Merkmale, die es passend zum Einsatz, zu berücksichtigen gibt. Besonders dichte Verklebungen der Nähte, mit Gummibund versehene, eng anliegende Abschlüsse und verklebbare Reißverschlüsse sind Pflicht.
Mit welchen Hilfsmitteln wird die Kontaminationsbekleidung kombiniert?
Damit der Schutz richtig wirken kann, müssen verschiedene Kleidungsstücke miteinander kombiniert werden. Kontaminationsschutzstiefel, -anzüge, -handschuhe und Atemschutzmasken, je nach Einsatz atemluftabhängig oder unabhängig gehören passend zueinander ausgewählt. Zudem ist es besonders wichtig die Kleidung richtig an- und abzulegen. Das Material der Kontaminationsschutzanzüge ist besonders leicht zu dekontaminieren. Eine Dekontaminationsdusche spült die auf der Oberfläche anhaftenden Gefahrstoffe ab.
|
|