| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2425274 Herst.-Nr.: D14663997 EAN/GTIN: 5450208013855 |
| |
|
| | |
| Größe = XXL Materialeigenschaften = Antistatisch Art = Overall Serie = Tyvek 500 Xpert Erfüllte Normen = EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126, EU 2016/425 Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialeigenschaften: | Antistatisch | Art: | Overall | Serie: | Tyvek 500 Xpert | Erfüllte Normen: | EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126, EU 2016/425 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug, dupont einmalanzug, 2425274, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Overalls, DuPont, D14663997, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Coveralls |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,35* | € 6,88* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,28* | € 7,27* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,64* | € 7,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,45* | € 7,63* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,32* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|