| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000375934 Herst.-Nr.: D13395221 EAN/GTIN: 5450208004747 |
| | |
|
| | |
| Schutzoverall Tychem® 6000 F Größe L grau Kategorie III DUPONT EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere ( EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 3 bar · geringes Gewicht · antistatisch ausgerüstet, für Einsatz in EX-Zonen geeignet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Kapuze mit integrierter selbstklebender Kinnabdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · heißüberklebte Nähte · Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen Anwendungsbereich:Barriere gegen eine Vielzahl von organischen und hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien · Schutz vor biologischen Gefahrstoffen: erfüllt die höchsten Anforderungen der Norm EN 14126 (Biobarriere) · chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination verseuchter Böden, Abbau von Produktionsanlagen, Gefahrstoffentsorgung, Altlastsanierung, Industrie- und Tankreinigung, Seuchen- und Katastrophenschutz, Rettungsteameinsätze · und andere Einsatzgebiete · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: III Weitere Informationen: | | Marke: | DUPONT | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, tyvek einwegoverall grau, einmalanzug grau, einmalanzug tyvek, Chemikalienschutzoveralls |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 23,08* | € 25,51* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 23,00* | € 25,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,98* | € 30,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,68* | € 31,81* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 30,16* | € 37,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|