Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Komparator

  Komparator  (7.415 Angebote unter 27.572.255 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Komparator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Komparator"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Dual Voltage Comparator, PDIP-8, LM2903N (1 Angebot) 
Doppelkomparator, LM2903N, TI Der LM2903N besteht aus zwei unabhängigen Präzisionsspannungskomparatoren mit einer Offset-Spannungsspezifikation von maximal 2,0 mV für zwei Komparatoren, die speziel...
Texas Instruments
LM2903N
ab € 0,22*
pro Stück
 
 Stück
Komparator LM2903P, Open Collector 1.3μs 2-Kanal PDIP 8-Pin 3 → 28 V (1 Angebot) 
Komparator-Typ = Differential Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Stromversorgungs-Typ = Dual, Single Ausgangs-Typ = Open Collector Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Antwortzeit = 1.3µs Pinanzahl = ...
Texas Instruments
LM2903P
ab € 0,35*
pro Stück
 
 Stück
TEXAS INSTRUMENTS LM2903QDRQ1 COMPARATOR, DIFFERENTIAL, DUAL, SOIC-8 (2 Angebote) 
Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Komparatortyp: Differenzkomparator Komparatorausgang: CMOS, MOS, TTL Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1.3 µs Stromversorgu...
Texas Instruments
LM2903QDRQ1
ab € 0,185*
pro Stück
 
 Stück
SN74LS682N Komparator LS Werte-Komparator 8-Bit Push-Pull Inverting PDIP 20-Pin (1 Angebot) 
Logikfamilie = LS Logikfunktion = Werte-Komparator Ausgangsfunktion = A=B, A>B Anzahl der Bits = 8 Ausgangs-Typ = Push-Pull Polarität = Inverting Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 2...
Texas Instruments
SN74LS682N
ab € 1,99*
pro Stück
 
 Stück
SN74LS85N Komparator LS Werte-Komparator 4-Bit Non-Inverting PDIP 16-Pin (1 Angebot) 
Logikfamilie = LS Logikfunktion = Werte-Komparator Ausgangsfunktion = AB Anzahl der Bits = 4 Polarität = Non-Inverting Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 16 Ausgangsstrom H-Pegel max...
Texas Instruments
SN74LS85N
ab € 1,22*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET 113704 Mehrfarben (3 Angebote) 
Der LM386 wird ähnlich wie ein Operationsverstärker beschaltet, er dient der Verstärkung von schwachen Audiosignalen. Am Ausgang kann man direkt ein 8 Ohm Lautsprecher anschließen, mit maximal ¼ Wa...
ALLNET
ALL-BRICK-0077
ab € 5,99*
pro Stück
 
 Stück
5er Pack LM348N Operationsverstärker, DIP-14 (1 Angebot) 
5er Pack LM348N Operationsverstärker, DIP-14 4-fach bipolarer Operationsverstärker. Gehäuse DIP-14. - 4x741-Op-Amp - +-18V 0,5V/us
Texas Instruments
100158
ab € 7,72*
pro 5 Stück
 
 Paket
LM324N DIP-14 THT OPERATIONSVERSTÄRKER (1 Angebot) 
Technologie: OPERATIONSVERSTÄRKER Herstellerbezeichnung: LM324L-D14-T Versorgungsspannung: 3 - 40 V max. Eingangsspannung: -0,3 - 40 V Differenz Eingangs-/Ausgansspannung: +/-40 V Versorgungsstrom:...
Unisonic Technologies
LM324N
ab € 0,113*
pro Stück
 
 Stück
Dual Operational Amplifier/Voltage Comparator, SOIC-8, LM392M (1 Angebot) 
Dual Operationsverstärker/Spannungskomparator, LM392M, TI Der LM392M besteht aus 2 unabhängigen Bausteinschaltungen. Der eine ist ein Operationsverstärker mit hoher Verstärkung und interner Frequen...
Texas Instruments
LM392M
ab € 1,09*
pro Stück
 
 Stück
Analoger Komparator, Präzisionsspannungskomparator, 2 Komparatoren (1 Angebot) 
Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Komparatortyp: Präzisionsspannungskomparator Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: - Komparatorausgang: Open-Drain Stromversorg...
Microchip Technology
MIC833YM5-TR
ab € 0,475*
pro Stück
 
 Stück
Analog Devices Operationsverstärker High-Speed SMD SOIC, biplor typ. ±5V, 8-Pin (1 Angebot) 
Verstärker-Typ = High-Speed Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 8 Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 200MHz Versorgungssp...
Analog Devices
AD8021ARZ-REEL7
ab € 2,67*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET 113696 (3 Angebote) 
Der LMC662 ist ein Operationsverstärker mit extrem niedrigem Eingangsstrom von 2fA (2 femto Ampere, der Eingangswiderstand des Bausteins liegt >1 Terraohm). Er kann die Spannungsdifferenzen an sein...
ALLNET
ALL-BRICK-0069
ab € 5,99*
pro Stück
 
 Stück
Analog-Komparator, 1 Kanal, SOIC-8, LTC1440CS8#PBF (1 Angebot) 
Integrierte Schaltungen Reihe LTC. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): LTC1440CS8, SO8
Linear Technology
LTC1440CS8#PBF
ab € 5,60*
pro Stück
 
 Stück
Analoger Komparator, Präzisionsspannungskomparator, 1 Komparator, 600 ns (3 Angebote) 
Produktpalette: - MSL: - Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Komparatortyp: Präzisionsspannungskomparator Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 600 ns Komparatorausgang: Open-Collector Stromversorgung: Ein...
Microchip Technology
MIC6270YM5-TR
ab € 0,36*
pro Stück
 
 Stück
Analog Devices Operationsverstärker Low Power SMD MSOP, einzeln typ. 5 V, biplor typ. ±5V, 8-Pin (1 Angebot) 
Verstärker-Typ = Low Power Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Stromversorgungs-Typ = Dual, Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V Versorgungss...
Analog Devices
AD8032ARMZ
ab € 3,71*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   495   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Komparator
^

Der Komparator als Schaltung zum Vergleichen von elektrischen Werten

Ein Komparator wird dazu verwendet, verschiedene technische Größen miteinander zu vergleichen und abhängig vom Ergebnis des Vergleichs bestimmte Aktionen hervorzurufen bzw. die Ergebnisse auszugeben. Aus diesem Grund wird er auch als Vergleichs-IC bezeichnet. Komparatoren werden sowohl in der Analogtechnik als auch in der Digitaltechnik als elektronische Schaltungen eingesetzt, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen können. Häufig dienen sie dazu, einen Ist-Wert mit einem Sollwert zu vergleichen und abhängig vom Ergebnis eine elektrische Einheit zu steuern. Durch den Vergleich eines Ist-Wertes mit einem vorgegebenen Sollwert kann eine Art Regelkreis aufgebaut werden, um eine elektrische Einheit innerhalb eines bestimmten Toleranzbereiches zu betreiben. Ein Komparator verfügt in der Analogtechnik häufig über einen eingebauten Signalverstärker, während in der Digitaltechnik hauptsächlich Logikbausteine als Komparatoren eingesetzt werden. Sowohl in der Analogtechnik als auch in der Digitaltechnik spielt bei einem Komparator die Reaktionszeit häufig eine große Rolle. Diese ist im Wesentlichen abhängig von der Bandbreite der verwendeten Schaltung.

Komparatoren in der Analogtechnik

Ein Komparator in der Analogtechnik besteht grundsätzlich aus einem Verstärkerteil, den sogenannten Differenzverstärker. Dieser Differenzverstärker besitzt in der Regel zwei Eingänge sowie einen Ausgang. Letzterer dient dazu, Informationen darüber zu liefern, welcher Pegel am welchen Eingang des Verstärkers höher ist. Die Eingänge bestehen aus einem positiven und einem negativen Eingang. Das Ganze funktioniert so, dass sich der Pegel am Ausgang immer dem höheren Eingangspegel nähert. Bei einem höheren Eingangspegel am positiven Eingang des Differenzverstärkers liefert der Ausgang ebenfalls eine positive Versorgungsspannung, während im umgekehrten Fall der Ausgang sich der Eingangsspannung am negativen Eingang nähert. Auf diese Weise kann quasi am Ausgangspegel sofort festgestellt werden, welcher Eingangspegel höher ist. Diese analogen Komparatoren werden beispielsweise eingesetzt, um zwei Eingangssignale miteinander zu vergleichen und aus dem Ergebnis eine Entscheidung über einen Schaltvorgang zu treffen. Auch als Triggerschaltungen sowie zur Strombegrenzung in Schaltnetzteilen kommen Komparatoren als Schaltungselemente zum Einsatz.

Der Komparator in der Digitaltechnik

Natürlich können auch in der Digitaltechnik entsprechende Signale miteinander verglichen werden. Hierbei werden mehrere Arten von Komparatoren eingesetzt. Der sogenannte Identitäts-Komparator beispielsweise vergleicht die Werte zweier Bits miteinander und liefert Informationen darüber, ob diese gleiche Pegel besitzen oder nicht. Der Größen-Komparator geht einen Schritt weiter und liefert nicht nur Informationen über die Gleichheit mehrerer Bits bzw. Bytes, sondern kann darüber hinaus feststellen, welcher Wert höher ist. Wenn Zahlen anhand von mehreren Bits dargestellt werden sollen, hat die Erste einen höheren Wert als die Zweite. Anhand dieser Tatsache kann der Komparator feststellen, ob der Wert des ersten Bits höher ist, wenn dieses gesetzt ist.
Eine Erweiterung des Größen-Komparators stellt der sogenannte n-Bit-Größen-Komparator dar, der mehr als 2 Bits verarbeiten und das Ergebnis bezüglich der Größe der Eingangssignale darstellen kann.

Die Bauformen und Pinanzahlen von Komparatoren als integrierte Schaltungen

Der Komparator wird in der Regel als integrierte Schaltung eingesetzt, unabhängig davon, ob es sich um eine analoge oder digitale Schaltung handelt. Die Pinanzahl der integrierten Schaltung hängt natürlich von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise dem Funktionsumfang, ab. Auch in der SMD-Technik werden Komparatoren in den Gehäuseformen MSOP, SOIC oder SOT eingesetzt, während beim Einsatz von analogen Bauteilen hauptsächlich DIL-Gehäuse zum Einsatz kommen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.