Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74LS85N Komparator LS Werte-Komparator 4-Bit Non-Inverting PDIP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-309105
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS85N
EAN/GTIN:
     5059042782080
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = Werte-Komparator
Ausgangsfunktion = AB
Anzahl der Bits = 4
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 45 ns@ 5 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Breite = 6.35mm

Komplexfunktion der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Schaltungen mit komplexer Funktion der 74LS-Produktfamilie umfassen binäre Addierer, Größen- und Gleichheitskomparatoren sowie 4-auf-7-BCD-Decoder/Treiber. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LS
Logikfunktion:
Werte-Komparator
Ausgangsfunktion:
A<B, A=B, A>B
Anzahl der Bits:
4
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
45 ns@ 5 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Breite:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, Decoder, Decoder IC, ti komparator, comparator, 309105, Halbleiter, Logik ICs, Logik Komparatoren, Texas Instruments, SN74LS85N, Semiconductors, Logic ICs, Logic Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
UPW25B1K0V
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.