| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6977186 Herst.-Nr.: AD8032ARMZ EAN/GTIN: 5059042995725 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Low Power Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Stromversorgungs-Typ = Dual, Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V Versorgungsspannung bipolar typ. = ±5V Flankensteilheit typ. = 32V/µs Betriebstemperatur max. = +85 °C Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out Höhe = 0.85mm
Hochgeschwindigkeits-Verstärker, Analog Devices Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Low Power | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | MSOP | Stromversorgungs-Typ: | Dual, Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Pinanzahl: | 8 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 5 V | Versorgungsspannung bipolar typ.: | ±5V | Flankensteilheit typ.: | 32V/µs | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Rail to Rail: | Rail-to-Rail In/Out | Höhe: | 0.85mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 6977186, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, AD8032ARMZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |