Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LM2903P, Open Collector 1.3μs 2-Kanal PDIP 8-Pin 3 → 28 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-810267
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2903P
EAN/GTIN:
     5059042805338
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
ti komparator
Komparator-Typ = Differential
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Antwortzeit = 1.3µs
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 28 V
Abmessungen = 9.81 x 6.35 x 4.57mm
Länge = 9.81mm
Breite = 6.35mm
Höhe = 4.57mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Zweifach-Komparatoren der Familie LMX93/LM2903. LM193, LM293, LM393 und LM2903 von Texas Instruments sind Zweifach-Differenzialeingangsspannungskomparatoren für den Betrieb über eine einzelne Stromversorgung über einen breiten Spannungsbereich. Der Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich umfasst Masse und die Geräte verfügen über Open-Collector-Ausgänge.
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Differential
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Antwortzeit:
1.3µs
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 28 V
Abmessungen:
9.81 x 6.35 x 4.57mm
Länge:
9.81mm
Breite:
6.35mm
Höhe:
4.57mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: comparator, 810267, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Texas Instruments, LM2903P, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
UPW25B1K0V
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.