Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Komparator, 1 Kanal, SOIC-8, LTC1440CS8#PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog-Komparator, 1 Kanal, SOIC-8, LTC1440CS8#PBF
Analog-Komparator, 1 Kanal, SOIC-8, LTC1440CS8#PBF
Artikel-Nr.:
     4502-41S7172
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1440CS8#PBF
EAN/GTIN:
     4099879096630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Integrierte Schaltungen Reihe LTC. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): LTC1440CS8, SO8
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Ausführung:
Analog-Komparator
Eingangsspannung:
11 V
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spannungs-Referenz, Spannungsreferenz, komparatoren linear technology, spannungsreferenz, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.