Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74LS682N Komparator LS Werte-Komparator 8-Bit Push-Pull Inverting PDIP 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-302895
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS682N
EAN/GTIN:
     5059042782097
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = Werte-Komparator
Ausgangsfunktion = A=B, A>B
Anzahl der Bits = 8
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Polarität = Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 30 ns@ 5 V
Abmessungen = 24.33 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Breite = 6.35mm

Komplexfunktion der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Schaltungen mit komplexer Funktion der 74LS-Produktfamilie umfassen binäre Addierer, Größen- und Gleichheitskomparatoren sowie 4-auf-7-BCD-Decoder/Treiber. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LS
Logikfunktion:
Werte-Komparator
Ausgangsfunktion:
A=B, A>B
Anzahl der Bits:
8
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
30 ns@ 5 V
Abmessungen:
24.33 x 6.35 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Breite:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, Decoder, Decoder IC, ti komparator, comparator, 302895, Halbleiter, Logik ICs, Logik Komparatoren, Texas Instruments, SN74LS682N, Semiconductors, Logic ICs, Logic Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
UPW25B1K0V
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.