Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Operational Amplifier/Voltage Comparator, SOIC-8, LM392M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Operational Amplifier/Voltage Comparator, SOIC-8, LM392M
Dual Operational Amplifier/Voltage Comparator, SOIC-8, LM392M
Artikel-Nr.:
     4502-41S4915
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM392M
EAN/GTIN:
     4099879092151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Dual Operationsverstärker/Spannungskomparator, LM392M, TI Der LM392M besteht aus 2 unabhängigen Bausteinschaltungen. Der eine ist ein Operationsverstärker mit hoher Verstärkung und interner Frequenzkompensation, der andere ein Präzisions-Spannungskomparator. Sowohl der Operationsverstärker als auch der Spannungskomparator wurden speziell für den Betrieb mit einer einzigen Spannungsversorgung über einen weiten Spannungsbereich entwickelt. Features * Niedriger Eingangsvorspannungsstrom * Niedrig Eingabe Offset-Spannung * Gleichtakt-Eingangsspannung * Niedriger Versorgungsstrom
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Operationsverstärker/Spannungskomparator
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 902.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.805 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1805 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 3610 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 9025 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 18050 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 902500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.