Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoger Komparator, Präzisionsspannungskomparator, 2 Komparatoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510463
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC833YM5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Komparatortyp: Präzisionsspannungskomparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: -
  • Komparatorausgang: Open-Drain
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Versorgungsspannung: 1.5V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: SOT-23
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: -
  • IC-Ausgang: Open-Drain
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MIC833YM5-TR, 2510463, 251-0463
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,475*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.