Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM324N DIP-14 THT OPERATIONSVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM324N DIP-14 THT OPERATIONSVERSTÄRKER
LM324N DIP-14 THT OPERATIONSVERSTÄRKER
Artikel-Nr.:
     8802-3002330
Hersteller:
     Unisonic Technologies
Herst.-Nr.:
     LM324N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
  • Technologie: OPERATIONSVERSTÄRKER
  • Herstellerbezeichnung: LM324L-D14-T
  • Versorgungsspannung: 3 - 40 V
  • max. Eingangsspannung: -0,3 - 40 V
  • Differenz Eingangs-/Ausgansspannung: +/-40 V
  • Versorgungsstrom: 1 mA
  • Verlustleistung: 800 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
OPERATIONSVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: LM324N, LM324
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.