aus Edelstahl inkl. Kunststoffeinbaudose (4,0 x 4,0 cm, Tiefe: 4,5 cm) Kontaktspannung max. 48 V / 1A Befestigung mit Einschlagdübel, von vorne unsichtbar Maße: B 10 x T 1 cm, H 7,5 cm Gewicht: 0,2...
Funk-Klingeltaster Panik/Schalttaste 9000KTFunk-Klingeltaste für das System 9000, kann auch als Paniktaste oder zur Steuerung von Schaltausgängen verwendet werden. Belegt eine Adresse im System. Fu...
Klingeltaster PROTACT Produkt-Merkmale: a?? maximale Zuverlassigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung incl. Goldauflage a?? sehr geringe Prellzeiten durch optimale Sch...
Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen. Für den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmertüren. Ansteuerungsmöglichkeiten der beiden LED-Anzei...
Ergänzungszubehör, Für Feuchtraum IP 44 – IK 07, Farbe: weiß, Abmessung: 70 x 70 x 25 mm Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, Breite: 23 mm, Höhe: 70 mm, Drahtlos: false, Form: sonstige, mit Namen...
Klingeltaster 2fach 90x90x18,5mm, ws/sw DOMOLUX DUOKlingeltaster DOMOLUX DUO WS/SW Der DOMOLUX DUO kann mittels Aufputzmontage befestigt werden und besitzt ein witterungsbeständiges Kunststoffgehäu...
Klingeltaster LED Ring bl Alu EV1 PROTACT 240PROTACT 240 LED Schnelle Installation ohne Verschrauben! Ein Klingeltaster mit LED-Beleuchtung von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall-Schalt...
aus Edelstahl inkl. Kunststoffeinbaudose (4,0 x 4,0 cm, Tiefe: 4,5 cm) Kontaktspannung max. 48 V / 1A Befestigung mit Einschlagdübel, von vorne unsichtbar Maße: B 7,4 x T 1 cm, H 7,5 cm Gewicht: 0,...