Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster VA edst PROTACT UP rnd m.Bel Mit Beleuchtung 13mm PROTACT105LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B522B89
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     63052
EAN/GTIN:
     4011459630522
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster VA edst PROTACT UP rnd m.Bel Mit Beleuchtung 13mm PROTACT105LED
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Durchmesser:
22 mm
Einbautiefe:
13 mm
Farbe:
Edelstahl
Form:
rund
Höhe:
15 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,57*
€ 22,33*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 22,35*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 19,94*
€ 26,80*
1
€ 5,46*
ab € 20,24*
€ 27,71*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 21,26*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 80,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
63022
ab € 19,23*
Ähnlich
Grothe
63032
ab € 12,34*
Ähnlich
Grothe
63042
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.