Klingelknopf Einbau-LED 12 V~; 1,5 A Für Leitungen: 0,6 - 0,8 mm Plattenbohrung: 16 mm Plattenstärke: max. 9 mm Gewinde: 16x1 Einbautiefe: 22,5 mm Durchmesser: 18 mm Schutzart: IP 20 Passt zu Art. ...
Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen. Für den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmertüren. Ansteuerungsmöglichkeiten der beiden LED-Anzei...
Für den Einbau in Vista Briefkastensysteme. Namensschild von vorne austauschbar. Incl. Einleger mit Lampensymbol zur Verwendung als Lichttaster. Maße: B 67xH 23 mm. Stanzmaße: B 62xH 18 mm. Schrift...
Funk-Klingeltaster Panik/Schalttaste 9000KTFunk-Klingeltaste für das System 9000, kann auch als Paniktaste oder zur Steuerung von Schaltausgängen verwendet werden. Belegt eine Adresse im System. Fu...
Grothe 55502 Klingeltaster mit Namensschild Edelstahl V2A Grothe Etagenplatte 2 We ETA 502 V2A AP ETA 502 V2A AP - Etagenplatte V2A 2 We: inkl. AP-Kasten; 2 Stk. Protact 150 VA; 2 Stk. LED Namenssc...