Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster mit LED-Anzeigen, anthrazit, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster mit LED-Anzeigen, anthrazit, System M
Klingeltaster mit LED-Anzeigen, anthrazit, System M
Klingeltaster mit LED-Anzeigen, anthrazit, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-587614
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     587614
EAN/GTIN:
     4042811029562
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
klingelknopf
Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen. Für den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmertüren. Ansteuerungsmöglichkeiten der beiden LED-Anzeigen (Bitte nicht stören - rote LED, Bitte Zimmer aufräumen - grüne LED) über entsprechenden Schalter-Einsatz und Wippe für Serienschalter mit Aufdruck. Es können beliebige Wechselspannungsläutewerke mit einer Stromaufnahme von 10-500 mA angeschlossen werden. Die Versorgung erfolgt über einen handelsüblichen Sicherheitstransformatorxx Mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz. Mit Schraubklemmen. Eingangsspannung: min. AC 6 V, max. AC 24 V (SELV). Schaltstrom: min. 10 mA, max. 500 mA. Anschlussklemmen: Schraubklemmen für 0,8-1,5 mm². Zu komplettieren mit: Wippe für Serienschalter mit Aufdruck System M 4326xx, 4356xx Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Einbautiefe:
12 mm
Form:
rechteckig
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
nein
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.