Der innovative PROTACT-Klingeltaster von Grothe mit Edelmetall-Schaltkontakten und zeitsparender Verdrahtungstechnik zum Einbau in Türstationen oder für industrielle Anwendungen. Die Taster zeichne...
Klingeltaster 1fach 90x90x18,5mm, ws/sw DOMOLUXKlingeltaster DOMOLUX WS/SW Der DOMOLUX kann mittels Aufputzmontage befestigt werden und besitzt ein witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse. Neben de...
Klingeltaster 1fach 90x90x18,5mm, sil/sw DOMOLUX SIM/SWKlingeltaster DOMOLUX SIM/SW Der DOMOLUX kann mittels Aufputzmontage befestigt werden und besitzt ein witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse....
Funk-Klingeltaster UP, ws ETA Funk UP WeißFunk-Klingelplatte UP, Kunststoff, weiß/matt Die Etagenplatte vereint ansprechende Optik und bewährte MISTRAL-Funktechnik. Mit diesen Funkklingeltaster kön...
Klingelknopf Einbau-LED 12 V~; 1,5 A Für Leitungen: 0,6 - 0,8 mm Plattenbohrung: 16 mm Plattenstärke: max. 9 mm Gewinde: 16x1 Einbautiefe: 22,5 mm Durchmesser: 18 mm Schutzart: IP 20 Passt zu Art. ...
10er Pack Klingeltaster anthrazit zum Einbau in Briefkasten- und Türanlagen mit Normausschnitt 71,3x19,3mm, rastbar, mit Namensschild 64x14mm frontseitig entnehmbar 75x22mm 00LA-KT