Klingeltaster 2fach 90x90x18,5mm, sil/sw DOMOLUX DUO SIM/SWKlingeltaster DOMOLUX DUO SIM/SW Der DOMOLUX DUO kann mittels Aufputzmontage befestigt werden und besitzt ein witterungsbeständiges Kunsts...
Mit V2A-Kontakt E378 und Gewindestiften, Ohne Namensschild, Der Taster hat eine Einbautiefe von 15 mm, Anschluss nur an Schutzkleinspannung, Abmessungen: 80 x 80 mm
Klingelknopf Einbau-LED 12 V~; 1,5 A Für Leitungen: 0,6 - 0,8 mm Plattenbohrung: 16 mm Plattenstärke: max. 9 mm Gewinde: 16x1 Einbautiefe: 22,5 mm Durchmesser: 18 mm Schutzart: IP 20 Passt zu Art. ...
Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen. Für den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmertüren. Ansteuerungsmöglichkeiten der beiden LED-Anzei...
10er Pack Klingeltaster anthrazit zum Einbau in Briefkasten- und Türanlagen mit Normausschnitt 71,3x19,3mm, rastbar, mit Namensschild 64x14mm frontseitig entnehmbar 75x22mm 00LA-KT
Funk-Klingeltaster UP, ws ETA Funk UP WeißFunk-Klingelplatte UP, Kunststoff, weiß/matt Die Etagenplatte vereint ansprechende Optik und bewährte MISTRAL-Funktechnik. Mit diesen Funkklingeltaster kön...
Klingeltaster LED Ring bl Alu EV1 PROTACT 240PROTACT 240 LED Schnelle Installation ohne Verschrauben! Ein Klingeltaster mit LED-Beleuchtung von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall-Schalt...