Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70064 Klingeltaster 1fach Edelstahl 24 V/1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625119-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70064
EAN/GTIN:
     4011150700647
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
heidemann klingeltaster
klingelknopf
Heidemann 70064 Klingeltaster 1fach Edelstahl 24 V/1 A

Klingeltaster Rügen

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 Tasten · Beleuchtet: Nein · Einbau-Tiefe: 16 mm · Herstellerfarbe: Edelstahl · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A · Material: Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 70 mm x 4 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Marke:
Heidemann
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Material:
Edelstahl
Beleuchtet:
Nein
Einbau-Tiefe:
16 mm
Kontakt-Belastbarkeit:
<Max/> 24 V1 A
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: 4011150700647, Heidemann, 70064, Klingeldruckknöpfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,79*
€ 38,96*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 28,33*
€ 38,97*
€ 3,50*
ab € 41,36*
€ 54,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.