Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70722 Türklingel-Taster Verkabelt Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann 70722 Türklingel-Taster Verkabelt Silber
Heidemann 70722 Türklingel-Taster Verkabelt Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77952677
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
Elektronischer Türgong
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Befestigungsart
Schrauben
Einfache Installation
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
56 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.