Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Kst ws AP rechteck m.NamSchild Mit Namensschild LEGRAND041645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E898F53
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     041645
EAN/GTIN:
     3245060416454
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Klingeltaster Kst ws AP rechteck m.NamSchild Mit Namensschild LEGRAND041645
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Einbautiefe:
0 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Höhe:
35 mm
Länge:
70 mm
Mit Namensschild:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: legrand klingeltrafo, klingeltrafo, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,67*
€ 18,13*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,27*
€ 18,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,66*
€ 23,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.