Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- und Kabelbrücke L1200xB210xH65mm Vollgummi schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000480231
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20014NW
EAN/GTIN:
     4054773028545
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Schlauch- und Kabelbrücke L1200xB210xH65mm Vollgummi schwarz


für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigungen nötig · aus Vollgummi
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelbrücke dancop, Kabel-/Schlauchbrücken
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 5,50*
ab € 70,42*
€ 90,16*
3 Tage
52
Frei Haus
ab € 70,08*
€ 90,46*
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 70,40*
€ 90,54*
7 Tage
70
€ 5,99*
ab € 70,69*
€ 90,97*
Lager 7051
70
€ 7,99*
ab € 83,11*
€ 104,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 49,33*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-070-003
ab € 68,67*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 73,24*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45L
ab € 32,24*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45R
ab € 32,27*
Ähnlich
Dancop
20012NW
ab € 69,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.