Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelschutz - Eckverbindung 482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Kabelschutz - Eckverbindung 482
Dataflex Addit Kabelschutz - Eckverbindung 482
Dataflex Addit Kabelschutz - Eckverbindung 482
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21599852
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     31.482
EAN/GTIN:
     805410314828
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Mit diesem Addit Kabelschutz lassen sich Kabel leicht dorthin verlegen, wo Sie sie brauchen. Die robuste Aluminiumkonstruktion schützt Mensch und Kabel, da sie sich nicht in die Quere kommen können. Außerdem ermöglicht das aufklappbare Gehäuse, Kabel in Sekundenschnelle einzulegen, zu entfernen oder auszuschalten.

Mit dieser Eckverbindung lassen sich Kabel problemlos von A nach B führen, auch wenn B nur um die Ecke liegt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
1200 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Anzahl der Kabelkanäle
2
Maximales Lastgewicht
500 kg
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Dicke
20 mm
Breite
203 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.