Defender® by Adam Hall Kabelbrücke 3 2D Rampe, schwarz Die Rampe für die Defender® by Adam Hall Kabelbrücke 3 2D ist ein optimiertes System für Überfahrten mit dem Rollstuhl. Es besteht aus einem M...
Das Endstück rechts der Bordsteinrampe Typ NOX besteht aus Recyclingmaterial und verfügt über praktische Reflexlinsen, damit die Bordsteinrampe auch im Dunkeln zu erkennen ist. Die Rampe lässt sich...
Endstück für GIFAS Kabelbrücke Protectdreireihige Kabelbrücke Technische Daten:Abmessung: L x B x H = 150 x 600 x 75 mmGewicht: 2,56 KGinkl. 1 Paar Verbindungszapfen
Wenn Strom- oder Datenkabel frei im Raum verlegt werden, sorgt die EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verschraubbar mit 1600 mm Länge für Sicherheit und Ordnung. Das EVOline Kabelmanagement ermög...
DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 85301BLK Polyurethan Schwarz Anzahl Kanäle: 4 870 mm Inhalt: 1 St. Defender MIDI 4C BLK Kabelbrücke 4 Kanäle, Schwarz Der Standard für die Veranstaltungstechnik, I...
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500 x 80 x 20 mm, schwarz, VE 4 Stk. So sind Kabel, Schläuche und Rohre keine Stolperfallen mehr! Mit bereiften Fahrzeugen bis 1,5 t überfahrbar. Mit Längsverbinde...
∙ Für den absolut stabilen Schutz aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet ∙ Selbst hohe Belastungen werden so überstanden ∙ Die Kabelbrücken werden einfach zusammengesteckt, bei Bedarf mit de...
Das Schake Gitterrohrmast-Set verfügt über alle Elemente für den Aufbau eines praktischen Gittermastes welcher sich beispielsweise für Ampelanlagen und große Beschilderungen eignet. Ausstattung Sch...
EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke anschraubbar 800mm Wenn Strom- oder Datenkabel frei im Raum verlegt werden, sorgt die EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke verschraubbar, 800 mm lang, für Siche...
DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 86100LUX Polyurethan Schwarz/Gelb Anzahl Kanäle: 2 1005 mm Inhalt: 1 St. Defender MICRO 2 LUX - Kabelbrücke Micro 2 LUX 2 Kanäle Besonders rutsch- und trittfeste 3...
Kabelbrücken mit Deckel (3 Kanäle 45° Winkel links) Art.Nr. 200D3K45L Die modularen Crash Stop Kabelbrücken mit Deckel sind ein sinnvoller Schutz für Kabel und kleine Schläuche in Geh- und Fahrwege...