Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Kabelkanal, 3 Kanäle, Länge: 4,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Kabelkanal, 3 Kanäle, Länge: 4,0 m
Gummi-Kabelkanal, 3 Kanäle, Länge: 4,0 m
Gummi-Kabelkanal, 3 Kanäle, Länge: 4,0 m
Gummi-Kabelkanal, 3 Kanäle, Länge: 4,0 m
Artikel-Nr.:
     158-CA855567
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CA855567
EAN/GTIN:
     4050576218428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke aus flexiblem Gummi mit drei Kabelkanälen
wolk® Kabelschläuche

für das flexible und einfache Verdecken und Schützen von Kabeln und Drähten

  • flexibel und gleichzeitig robust
  • Material: Gummi
  • in passende Größe zuschneidbar
  • robustes Gummi für maximale Haltbarkeit
  • Länge: 4,0 m

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
5,0
Länge [cm]:
400
Tiefe [cm]:
16,0
Produktart:
Kabelschlauch
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
schwarz
Anzahl Kanäle:
3
Befestigungsart:
bodenliegend
Bestückung:
von unten
Montageort:
Boden
Material:
Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 84,89*
€ 107,94*
€ 4,95*
ab € 84,72*
€ 107,94*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.