Kabelbrücke Für Geschwindigkeiten < 10 km/h Grundelement Breite x Tiefe 1200 x 210 mm Überfahrhöhe 65 mm Aus Recycling-Kautschuk in gelb Ausgestattet Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen 3 Kabelka...
Kabelbrücke, groß, Normelement, schwarz / gelb. Getestet bis 12 t Achslast. Für gelegentlichen Schwerlastverkehr ausgelegt. Mit drei Kanälen. Hohe Stabilität durch spezielle Hartgummimischung und r...
Endstück Zapfen, zum Anbau an große Kabelbrücke oder Winkelstück für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc für Straßen, Baustellen belastbar und in der Praxis bewährt K...
MORAVIA Kabelbrücke mit 5 Schächten, steckbar, HxBxT 50 x 900 x 500 mm, schwarz/gelb Kabelbrücken eignen sich für die unterschiedlichsten Einsätze bspw. auf Baustellen, in Lagerhallen oder Einkaufs...
Kabelbrücken Normelement aus flexiblem, hochfestem Naturgummi MORAVIA Kabelbrücken klein für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 4,5 cm flexible, hochfeste Gummimischung hält Lkw- ...
Material: Hartgummi-Mischung Farbe: schwarz/gelb Höhe: 100 mm Breite: 910 mm Überfahrlänge: 600 mm max. Achslast: 8 t Gewicht: 25 kg Kabelkanäle Anzahl u. Größe : 2 à 90 mm Kabelkanäle Anzahl: 2 ge...
Endstück Nut, zum Anbau an große Kabelbrücke oder Winkelstück für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc für Straßen, Baustellen belastbar und in der Praxis bewährt Komb...
Kabelbrücke mit 5 Kabelkanälen, für bis zu 8 t Achslast, Typ 8 für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc belastbar und in der Praxis bewährt aus spezieller, vulkanisier...
Kabelbrücke zum Aufrollen, 10 m., 1 Kabel-/Schlauchkanal Ø 20 mm, flexible Gummimischung platzsparend, individuell zuschneidbar Hält LKW- und Staplerverkehr stand Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit...
Winkelstück rechts, zum Anbau an große Kabelbrücke für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc für Straßen, Baustellen belastbar und in der Praxis bewährt Kombinierbar mi...
Winkelstück links, zum Anbau an große Kabelbrücke für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc für Straßen, Baustellen belastbar und in der Praxis bewährt Kombinierbar mit...
Material: Hartgummi mit Anti-Rutsch-Oberfläche und gelben Reflexstreifen Breite: 600 mm Farbe: schwarz-gelb Belastbarkeit: bis 40 t LKW-geeignet | für barrierefreien Zugang an Bürgersteigen, Absätz...
Kabelbrücke Für Geschwindigkeiten < 10 km/h Höhe x Breite x Tiefe 45 x 1000 x 245 mm Überfahrhöhe 45 mm Aus Hartgummi in schwarz/gelb Ausgestattet mit Schutzdeckel 2 Kabelkanäle, 25 x 30 mm Suchbeg...
Höhe: 50 mm Kabelkanäle: 5 à 36 x 34 mm Material: Recyclinggummi Achslast: max. 8 t | schützt Kabel, kleinere Schläuche oder Rohre vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr für alle gängigen Kabel im Ver...
Diese ansteigende Bordsteinrampe wurde aus robustem, farblich in Schwarz-Gelb gehaltenem Hartgummi gefertigt und ist mit einem Gewicht von bis zu 40 t belastbar. Mit ihr wird der barrierefreie Zuga...