mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi ...
Kabelbrücke mit 2 Kanälen und Tragegriff, stabile PE-Klappe wolk® Kabelbrücke 2 Kanäle Die Kabelbrücke von wolk® dient dem sicheren Überfahren von Schläuchen und Kabeln. robuste Kabelbrücke 2-kanäl...
KABELBRÜCKE 2K GERADE MIT 2-KANAL JE 28X30MM WALTHER Kabelbrücke 2K gerade aus Vollgummi Farbe: schwarz/gelb Größe: 1000 x 250 x 48mm (LxBxH) Achslast bis 9t Verbindungs-Zapfen integriert: JA 2 Kan...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Länge = 1200mm Abmessungen Innen = 400 x 1200mm Farbe = Schwarz Material = Gummi Standards = EN 13501-1, EN 14041 Kabelabdeckung RS Pro CableMat Der RS Pro CableMat ist ein schwarzer Teppich für de...
für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigungen nötig · aus Vollgummi
mit drei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 50 x B 68/57/65 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Voll...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Kabelbrücken-Set Toploader Material: PVC Farbe: schwarz Breite: 62 mm Gesamthöhe: 12 mm Kammern: 1 Kammerhöhe/-breite: 8 x 11 mm Set bestehend aus: - 3 m Kabelschutzprofil - 1 Rolle doppelseitiges ...
Winkelstück für Kabelbrücken im 45 Grad Winkel für 2 Kanäle Ausgewählte Version: 01 - linksführend Kabelbrücken-Winkelstück 2 Kanäle Kabelbrücke im 45° Winkel schwarzer Fuß auf vulkanisiertem Recyc...
6 schmale Kabelkanäle - Diskreter Kabelschutz für den Innen- und Aussenbereich Defender NANO-Kabelbrücken sind besonders flach und lassen sich problemlos mit dem Rollstuhl überqueren. Sie eignen si...
Kabelbrücken von Serpa - die perfekte Lösung für jedes Ambiente Hochwertige Verarbeitung "Made in Germany" Liegen fest und rutschsicher auf dem Boden Besonders schweres Material, deshalb liegen die...
Die Defender MINI-Kabelbrücke wird mit schwarzem oder gelbem Deckel angeboten und eignet sich sowohl für Einsätze im Innen- als auch im Außenbereich. Die flache, kompakte 3-Kanal-Kabelbrücke mit in...
Innendurchmesser = 14.8 x 7.8mm Länge = 1m Breite = 50,8 mm Farbe = Schwarz Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeck...