Flexibles Kabelführungssystem schwarz für die horizontale und vertikale Kabelführung. Die Kettenglieder sind tritt und bruchsicher. Zueinander verschiebbar angeordnete Kettenglieder. 2 Steckeransät...
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz, VE 2 Stk. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für probleml...
Kabelbrücke 5 Kanal - gerade. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 35 x 35 dienen dem Schutz von Leitunge...
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz, VE 6 Stk. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für probleml...
Kabelbrücke mit 5 Kabelkanälen, für bis zu 8 t Achslast, Typ 8 für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc belastbar und in der Praxis bewährt aus spezieller, vulkanisier...
Innendurchmesser = 19 x 10.9mm Länge = 1m Abmessungen Innen = 19 x 10.9mm Farbe = Schwarz Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro P...
Bringen Sie Struktur in Ihr Kabelsystem und machen Sie mit der Kabelbrücke Wege für Fahrzeuge und Mitarbeiter sicher! Denn lose herumliegende Kabel und Leitungen im Betrieb sind nicht nur unschön, ...
In Kombination mit dem optional erhältlichen 5-Kanal-Unterteil verwandelt sich die Defender COMPACT-Überwurfbrücke in eine sehr robuste Kabelbrücke mit hoher Belastbarkeit, die sogar das Befahren m...
Kabelbrücke zum Aufrollen, 10 m., 1 Kabel-/Schlauchkanal Ø 20 mm, flexible Gummimischung platzsparend, individuell zuschneidbar Hält LKW- und Staplerverkehr stand Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit...
Höhe: 75 mm Breite: 490 mm Überfahrlänge: 600 mm Kabelkanäle: 3 à 50 mm Material: PP (Polypropylen) für gelegentlichen Schwerlastverkehr bis 40 Tonnen geeignet | dauerhafte Fixierung durch integrie...