Kleine Kabelbrücke schwarz, Recycling-Gummi, mit 3 Kabelkanälen, für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc belastbar und in der Praxis bewährt 3 Kabelkanäle, 2 x 20 mm ...
Höhe: 95 mm Breite/Überfahrlänge: 330 mm Länge: 368 mm Material: Vollgummi mit 2 gelben Reflexstreifen Gewicht: 21,5 kg LKW-geeignet, belastbar bis max. 30 t | extrem robust und widerstandfähig die...
Kabelbrücke 4 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 2 Kanäle 52 x 52, 2 Kanäle 46 x 52 dien...
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz / gelb, VE 6 Stk. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für p...
Kabelbrücke, B 885 mm, Hartgummi-Mischung, 3 Kabelkanäle, bis zu 12 t Achslast Für LKW- und Staplerverkehr, auch für gelegentlichen Schwerlastverkehr Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit 5 km/h Hoch ...
Innendurchmesser = 23 x 13mm Länge = 3m Abmessungen Innen = 23 x 13mm Farbe = Schwarz Serie = Multi Compartment BS467 Teil 7 Klasse 3. Snap-Fit-Kabelschutzvorrichtungen mit mehreren Fächern. Entwic...
EHA-Kabelbrücke Aluminium für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich Ausgewählte Version: 7 - schwarz EHA® Kabelbrücken aus Aluminium hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile besonders ...
Kabelbrücke 5 Kanal - gerade. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 35 x 35 dienen dem Schutz von Leitunge...
Die Defender Midi wurde als Lösung für Anwendungen zwischen der Defender Mini und Defender III entwickelt und hat sich als Standard für die Industrie und Veranstaltungstechnik am Markt durchgesetzt...
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz, VE 10 Stk. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für problem...
Kabelbrücke 5 Kanal - gerade. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 35 x 35 dienen dem Schutz von Leitunge...