Kabelbrücke CABLEPRO, GP2, schwarz, 1 Kanal, 30 x 10 mm, Länge 3 m. Keine Stolpergefahr, Kabelschutz, Risiko vor Kabelbruch wird gesenkt. Ab sofort sind Kabel keine Stolperfallen mehr und Ihre Kabe...
Kabelbrücke Maxi,vorübergeh.Schutz von Leitungen usw.,schwarz,Gummi,850x500x90mm Kabelschutz-Brücke Maxi, vorübergehender Schutz von elektrischen Leitungen, Kabeln und Feuerlöschschläuchen auf Stra...
Kabelbrücke gerade 45x50mm 39870045WALTHER Kabelbrücke 4K gerade aus Vollgummi Farbe: schwarz/gelb Größe: 910 x 590 x 75mm (LxBxH) Achslast bis 9t 2 Verbindungszapen liegen bei 4 Kanal: 2-mal 52 x ...
Kabelbrücke CABLEPRO, GP2, schwarz, 1 Kanal 30 x 10 mm, Länge 9 m. Keine Stolpergefahr, Kabelschutz, Risiko vor Kabelbruch wird gesenkt. Ab sofort sind Kabel keine Stolperfallen mehr und Ihre Kabel...
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500 x 80 x 20 mm, schwarz / gelb, VE 4 Stk. So sind Kabel, Schläuche und Rohre keine Stolperfallen mehr! Mit bereiften Fahrzeugen bis 1,5 t überfahrbar. Mit Längsv...
Das Endstück links der Bordsteinrampe Typ NOX besteht aus Recyclingmaterial und verfügt über praktische Reflexlinsen, damit die Bordsteinrampe auch im Dunkeln zu erkennen ist. Die Rampe lässt sich ...
Kabelbrücke CABLEPRO, GP2Safety, schwarz / gelb, 1 Kanal, 30 x 10 mm, Länge 9 m. Keine Stolpergefahr, Kabelschutz, Risiko vor Kabelbruch wird gesenkt. Ab sofort sind Kabel keine Stolperfallen mehr ...
Das Endstück rechts der Bordsteinrampe Typ NOX besteht aus Recyclingmaterial und verfügt über praktische Reflexlinsen, damit die Bordsteinrampe auch im Dunkeln zu erkennen ist. Die Rampe lässt sich...