Kabelbrücke aus schwarzes Polyurethan mit rutschfestem gelben Deckel. Dieser trägt eine Reifenlast von 5 Tonnen = (20 x 20 cm). Die Kabelbrücken lassen sich mittels angeschraubter Zapfen aneinander...
Gummibelag, Riffelblechprofil, 3 mm hoch, schwarz | TM0849 Gummibelag Riffelblechprofil 3 mm hoch Farbe Schwarz Breite= 1400 mm Gewicht= 3,2 kg/m³ Rolle = 10 m
Höhe: 50 mm Kabelkanäle: 5 à 36 x 34 mm Material: Recyclinggummi Achslast: max. 8 t | schützt Kabel, kleinere Schläuche oder Rohre vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr für alle gängigen Kabel im Ver...
Endstück mit Nut schwarz für Schwerlastkabelbrücke MORAVIA Kabelbrücken für den Schwerlastverkehr hoch belastbar durch spezielle Hartgummimischung (max. 12 t Achslast) Signalwirkung durch gelben De...
Endstück Nut, zum Anbau an große Kabelbrücke oder Winkelstück für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc für Straßen, Baustellen belastbar und in der Praxis bewährt Komb...
EHA-Kabelbrücke Aluminium für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich Ausgewählte Version: 7 - schwarz EHA® Kabelbrücken aus Aluminium hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile besonders ...
Die extra lange Kabelbrücke aus vulkanisiertem Gummi bietet Schutz für Kabel und Schläuche bis Ø 3 cm und ist ideal für den Einsatz in Lagerhallen, auf Straßen, Messegeländen u.v.m. Mit einer Größe...
Der Kabelschutz schützt nicht nur Kabel, die über den Fußboden verlaufen, sondern verhindert auch, dass man darüber stolpert. Er hat schräg ablaufende Seiten mit Rippen für Rutschfestigkeit und dre...
Schlauch- und Kabelbrücke L1200xB210xH65mm Vollgummi schwarz für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigungen nöti...
EHA-Industriekabelbrücken geeignet für Baustellen, Lager- Werkstatt- und Produktionsbereiche EHA® Industriekabelbrücken überfahrbar für dicke Rohre, Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bi...
Kabelbrücke 2 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 28 x 30 dienen dem Schutz von Leitungen...
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lasse...
Die preisgünstige Variante zum Defender III System. In den Boden geformte Noppenreihen ermöglichen eine Vielzahl von Kabeln unter den Defender Compact Kabelbrücke zu legen und damit das Gewicht von...
Bodenkabelkanal, Typ=2184305, Anzahl Kammern=2, Breite=249 mm, Breite der Kammern=39.9 mm, Höhe=50 mm, Höhe der Kammern=-999, Länge=1 m, Farbe Kabelkanal=schwarz/rot, Material Kabelkanal=PVC Kautschuk