Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelrinne 3,6 mm x 160mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532503
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009520R0078
EAN/GTIN:
     5414363067320
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 160mm
Breite = 3,6 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = Kabelrinne
Weitere Informationen:
Länge:
160mm
Breite:
3,6 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
Kabelrinne
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder polyamid, 2532503, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TCG009520R0078, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 192,46*
€ 290,35*
Frei Haus
ab € 290,46*
€ 344,26*
Frei Haus
ab € 292,84*
€ 347,73*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,77*
€ 351,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.243,01*
€ 1.444,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.444,51*
€ 1.718,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.426,63*
€ 1.697,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.363,15*
€ 1.622,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.277,51*
€ 1.520,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.243,01*
€ 1.479,18
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 1,24301* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.