Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L150mm sw 3,6x1,3mm hfr Kst UVstab UV-stabil nach ASTM D6779 1709/314SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B172C92
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126044782
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder L150mm sw 3,6x1,3mm hfr Kst UVstab UV-stabil nach ASTM D6779 1709/314SZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
außenverzahnt
Banddicke:
1.3 mm mm
Bandlänge:
150 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0959*
€ 0,1397*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0955*
€ 0,1398*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,09842*
€ 0,14252*
100
€ 3,90*
ab € 0,1093*
€ 0,1583*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,16588*
€ 0,23588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,23588*
€ 0,2807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21588*
€ 0,2569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20588*
€ 0,245
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16588*
€ 0,1974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,588* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1318*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1836*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3566*
Ähnlich
HKL
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.