Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPER® Kabelbinder 720 x 12,5 mm schwarz PA6.6


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
HPER® Kabelbinder 720 x 12,5 mm schwarz PA6.6
HPER® Kabelbinder 720 x 12,5 mm schwarz PA6.6
HPER® Kabelbinder 720 x 12,5 mm schwarz PA6.6
HPER® Kabelbinder 720 x 12,5 mm schwarz PA6.6
HPER® Kabelbinder 720 x 12,5 mm schwarz PA6.6
Artikel-Nr.:
     7886-22063-H
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     22063HPER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
15%-30% mehr Zugkraft als marktübliche Premium-Kabelbinder: Unsere Kabelbinder in der High Performance (HPER)-Ausführung sind speziell für den Einsatz unter widrigen Bedingungen konzipiert und geben unseren anspruchsvollsten Kunden den benötigten Leistungspuffer. Sie kommen typischerweise im (Spezial-)Fahrzeugbau, Maschinenbau, im Schiffsbau und in Offshore-Anwendungen zum Einsatz. Die Kabelbinder der HPER-Linie sind selbstverständlich nicht nur RoHS- und CE-konform, sondern verfügen auch über eine UL-Zertifizierung (USA) und eine DNV-GL-Zertifizierung (Norwegen). Sie erfüllen bzw. übertreffen außerdem die gängigen Militär-Spezifikationen in den USA (MIL-SPEC M20693B, MIL-S 23190E).
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Länge:
720 mm
Breite:
12,5 mm
Material:
PA6.6
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
110 °C
Weitere Suchbegriffe: Cable Ties, T-Linie, Hellermann, Panduit, ABB, Polyamid, Performance, zugstark, zugfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 53,86*
€ 64,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 53,54*
€ 63,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 51,33*
€ 61,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 49,59*
€ 59,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 46,55*
€ 55,39
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 44,19*
€ 52,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 36,56*
€ 43,51
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.