Kabelbinder in stabiler Ausführung und erstklassiger Qualität. Der CELO Kabelbinder CCT ist spitz zulaufend und abgerundet, so ermöglicht er ein leichtes Einfädeln. Die Ausführung in schwarz ist UV...
Unsere Premium-Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroinstallateu...
Kabelbinder, Typ=RND 475-00670, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=3.6 mm, Länge=150 mm, Zugfestigkeit=176.52 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Halogenfrei=Ja, Kabelb...
Kabelbinder mit Stahlzunge aus Polyamid 6. 6, mit korrosionsbeständiger, antimagnetischer Zunge aus rostfreiem Stahl, naturfarbig, Breite 2, 4mm, Länge 200mm, KabelBaumdurchmesser 2-50mm, Mindestzu...
Der fischer Kabelbinder UBN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf...
Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein Einfache Montage, werkzeugfrei Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen Schützt vor eindringend...