Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton IT50R Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder 4,6 mm x 203mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton IT50R Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder 4,6 mm x 203mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1925269
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-85019 IT50R-PA66-NA
EAN/GTIN:
     4031026107196
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Länge = 203mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Natur
Material = Polyamid 6.6 (PA66)
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 225N
Serie = IT50R
Bündeldurchmesser max. = 44.5mm

Kabelbinder HellermannTytonDer natürliche Kennzeichnungskabelbinder der Serie HellermannTyton IT50R besteht aus Nylon 66 (PA66). Er hat einen Bündeldurchmesser von 44,5 mm, eine Länge von 203 mm und eine Breite von 28 mm. Dieser Kennzeichnungsbinder ermöglicht das Befestigen und Markieren von Kabeln oder Litzen in einem einzigen Arbeitsgang. Die Kennzeichnung kann entweder mit einem Markierstift versehen oder manuell mit einem unauslöschbaren Markierstift gekennzeichnet werden. Einer der wichtigsten Vorteile ist die ability, Kabelbündel zu verschiedenen Zeiten zu sichern und zu identifizieren.Eigenschaften und VorteileZur einfachen Identifizierung und Sicherung von Kabelbündeln in einem Schritt Platten zum Markieren von Kabelbündeln Manuelle oder temporäre Markierung ist mit einem nicht löschbaren Stift möglich Nicht lösbar Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. Die Zugfestigkeit beträgt 225 NZertifizierungenUL94 V2-Zulassung
Weitere Informationen:
Länge:
203mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Natur
Material:
Polyamid 6.6 (PA66)
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
225N
Serie:
IT50R
Bündeldurchmesser max.:
44.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1925269, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 11185019IT50RPA66NA, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Beutel
€ 8,95*
ab € 22,34*
€ 33,76*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 42,60*
€ 54,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,76*
€ 40,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,29*
€ 39,62
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,98*
€ 38,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,84*
€ 36,70
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 29,22*
€ 34,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,21*
€ 33,57
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 26,75*
€ 31,83
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,34*
€ 26,58
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8121546
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.