Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY400-50-100C KABELBINDER, NATUR, 4.6X366MM, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712177
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY400-50-100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Ty-Fast
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 102 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbinderlänge: 366 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbinderbreite: 4.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY400-50-100C, 1712177, 171-2177
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,05*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2805* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 35,15*
    € 41,83
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 34,46*
    € 41,01
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 30,84*
    € 36,70
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 30,55*
    € 36,35
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 29,92*
    € 35,60
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 29,30*
    € 34,87
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 28,67*
    € 34,12
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 28,05*
    € 33,38
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PLT4S-C
    ab € 0,14*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC35204.
    ab € 8,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.